Beli isolasi aluminium di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- G Tape Aluminium Foil Tapeatribut:
- Length (yard): 40.0
- Thickness (micron): 60 (Aluminium 30 + Adhesive 30)
- Tesa Tape Tape High Performance AluminiumDeskripsi:tesa® 60672 is a robust aluminum tape based on a 75µm (3 mil) aluminum foil, a transparent acrylic adhesive and a white, single-sided siliconized, 85µm thick paper liner. Main Application : - Repairs on trucks and trailers. - Joining and sealing of thermal insulation, ducts and pipes. - To make substrates electrically and thermally conductive. - To reflect heat radiation.atribut:
- Length (m): 50
- Width (mm): 50
- Backing Material: Aluminium Foil
- Total Thickness (µm): 125
- Type of Adhesive: Acrylic
- Adhesion to Steel (N/cm): 10
- Elongation of Break (%): 8.0
- Temperature Resistance (°C): -40 (min), 160 (max)
- Tensile Strength (N/cm): 60.0
- HOKI Tape Alumunium Foil TapeDeskripsi:Diciptakan khusus untuk ketahanan kenoduktivitas thermal yang tinggi. Produk ini biasa digunakan dalam industri konstruksi, saluran penyegelan, pipa, ventilasi, dan pemanasan. Lakban terbuat dari bahan aluminium berkualitas ditambah dengan daya rekat yang kuat.atribut:
- Size (mmxm): 48x30
- NACHI TAPE Metalized OPP Tape (Lakban Metal)atribut:
- Size (inch): 2
- Size (mm): 48
- Color: Silver Chrome
- Length (yard): 40
- NACHI TAPE Aluminium Foil Tape (Lakban / Solasi / Selotip)Deskripsi:Lakban ini digunakan dalam pekerjaan yang membutuhkan ketahanan konduktivitas thermal dan tahan terhadap cuaca (dingin dan panas)Biasa digunakan dalam industri konstruksi untuk pipa, saluran penyegelan, pemanasan dan ventilasi untuk Insulasi Atap agar lebih rapi.atribut:
- Material: Aluminium
- Width (mm): 48 (2inch)
- Length (m): ± 36 (40yard)
- monotaro Strong Aluminum Tape (Lakban Aluminium)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Alumunium Foil Tapeatribut:
- Adhesive: Acrylic
- Base Material: Aluminium foil + PE film
- Color: Silver
- Thickness (mm): 0.2
- Length (m): 20
- Tape Width (mm): 50
- Adhesive Power (N/10mm): 12.5
- yatta Aluminium Foil TapeDeskripsi:Terbuat dari Alumunium Foil yang di lapisi Strong Solvent Based Acrylic yang tahan suhu tinggi dan bahan kimia.atribut:
- Color: Silver
- Size (mm x yard): 48x40
- 3M Aluminum Foil Tape (Lakban Aluminium)Deskripsi:- A cutter is required for cuttingatribut:
- Color: Silver
- Daimaru Alumunium Foil TapeDeskripsi:ALUMINIUM FOIL TAPETerbuat dari aluminium tipis dilapisi dengan perekat yang tahan api, suhu ekstrim, kelembaban tinggi, paparan sinar UV dan bahan kimia.USAGEBiasanya digunakan sebagai bagian dari pemasangan penyejuk udara.atribut:
- Size (mmxyard): 48x50 (ALU)
- Color: Silver
- NITTO Aluminum Tape (Lakban Aluminium)Deskripsi:Use for:- Ideal for outdoor use.- For seal around water such as sinks. - For waterproof repair such as metal roof, outer wall. - For repairing air conditioning ducts.atribut:
- Base Material: Soft aluminum foil
- Color: Silver
- Gloss: Without
- Tape Length (m): 10
- Tape Thickness (mm): 0.1
- Adhesive Force (N/20mm): 18.7
- Base Material Thickness (mm): 0.05
- Operating Temperature Range (°C): -10 - 80
- Tensile Strength (N/20mm): 29.4
- R+W Coupling Economy Bellows BKL Series (Kopler)Deskripsi:Design:With a single ISO 4762 radial clamping screw per hub.Self opening clamp system optional: Loosening the clamping screw applies force to the pin, which will force the clamp into the open position for easy mounting and dismounting.Temperature range: -30° C to +100° C (-22° F to +212° F)Backlash: Absolutely backlash-free due to frictional clamped connection.Service life: These couplings have an infinite life and are maintenance-free if the technical ratings are not exceededTolerance: On the hub/shaft connection 0.01 to 0.05 mm.Material:Bellows made of highly flexible high-grade stainless steel.Hub material see tableSpeeds: Up to 10,000 rpm, in excess of 10,000 with a finely balanced version.Non-standard applications: Custom designs with varied tolerances, keyways, non-standard material, bellows and ATEX designs are available upon request.Properties of Bellows Coupling model BKL:economically pricedlow moment of inertiaeasy to mountatribut:
- Angular ± (Max.) (degree): 1
- Lateral ± (Max.) (mm): 0.2
- Enerpac Hydraulic Hand Pump, Single Speed, 700 Bar/10.000 PsiDeskripsi:Product Lines : Industrial Tools- Reduced handle effort and ergonomic grip for less operator fatigue- Vent free reservoir eliminates spills- Quick grip handle allows for easy transport- Integral reservoir over-pressurization protectionatribut:
- Maximum Operating Pressure (bar): 700
- Pressure Rating 2nd Stage (bar): 700
- Cylinder Compatability: Single-acting
- Power Source: Manual
- Valve Operation: Manual
- Rabbit Lid Stacking Container (Tutup Kontainer)Deskripsi:Stacking containers constructed from food safe and industrial grade Polypropylene Block Copolymer (PPBC). Compatible with most other standard containers these are extremely durable and built to last.atribut:
- Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
- STARRETT Outside Spring Caliperatribut:
- Item: Outside Spring Caliper
- Joint Type: Spring
- Caliper Material: Steel
- Tip Type: Solid Points
- SAZANAMI BM Aluminum Foil TapeDeskripsi:Aluminium Foil Tape sangat cocok untuk segala pekerjaan : -perlindungan terhadap suhu Panas -melekat di permukaan metal -Biasa digunakan untuk tambal panciatribut:
- Size (Inchxm): 2x25
Daftar Harga isolasi aluminium Terbaru October 2026
| G Tape Aluminium Foil Tape | Rp51.900 |
| Tesa Tape Tape High Performance Aluminium | Rp389.900 |
| HOKI Tape Alumunium Foil Tape | Rp33.900 |
| NACHI TAPE Metalized OPP Tape (Lakban Metal) | Rp16.900 |
| SUPER Japan Holesaw HSS (Gergaji Lubang) | Rp299.900 |
| NACHI TAPE Aluminium Foil Tape (Lakban / Solasi / Selotip) | Rp49.900 |
| monotaro Strong Aluminum Tape (Lakban Aluminium) | Rp139.900 |
| yatta Aluminium Foil Tape | Rp349.900 |
| 3M Aluminum Foil Tape (Lakban Aluminium) | Rp309.900 |
| Daimaru Alumunium Foil Tape | Rp58.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/lfP106208771-4.jpg)
/h6P107412618-2.jpg)
/m4P107956796-1.jpg)
/P102233061-1.jpg)

/cbP103627443-5.jpg)

/9fP103203339-1.jpg)

/ngP106861844-1.jpg)


/k4P103209724-1.jpg)
/6qP102081242-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)